Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Gasket S3, Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Gasket S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Gasket S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Gasket S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Gasket S3
Artikel-Nr.:
     380-35518531000-47
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     18531-000-47
EAN/GTIN:
     8023796610118
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 ESD SRC, - Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: FOOT-PAD ESD, extrem weiche und bequeme Einlegesohle, mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Sohle: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Kappe: ALUMINIUM 200 J
- Durchtrittsichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nichtmetallisch mit niedrigem elektrischen Widerstand
- Weite: 11 Mondopoint

Zusätzliche technische Eigenschaften:
- BOA® Fit System
- DGUV 112 - 191
- ESD
- Spitzeschutz

Anwendungsbereich:
- Schuhe für Mikroelektronikindustrie, Größe 47
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe BOA:
Ja
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,69*
€ 99,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,61*
€ 94,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,58*
€ 86,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.