Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra Sicherheitsschuh Grumman S3, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Grumman S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Grumman S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Grumman S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Grumman S3
Artikelbild: Cofra Sicherheitsschuh Grumman S3
Artikel-Nr.:
     380-35518530000-42
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     18530-000-42
EAN/GTIN:
     8023796603035
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC, - Obermaterial: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe
- Innenfutter: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
- Fußbett: FOOT-PAD, extrem weiche und bequeme Einlegesohle
- Sohle: Polyurethan/TPU
- Kappe: ALUMINIUM 200 J
- Durchtrittsichere Zwischensohle: APT PLATE - Zero Perforation, nicht metallisch
- Weite: 11 Mondopoint
- Vorderkappe: TPU

Zusätzliche technische Eigenschaften :
- DGUV 112 - 191
- Spitzeschutz

Gewicht: 490 g (Gr. 42), Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Textilgewebe
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,98*
€ 79,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,87*
€ 78,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,82*
€ 74,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,60*
€ 57,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.