Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikelbild: Jalas® Tempus 5608 Sicherheitshalbschuh S1P
Artikel-Nr.:
     380-3535608-46
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     5608-46
EAN/GTIN:
     6408487545115
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S1P ESD SRC, Obermaterial: Mikrofaser, Textil
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil
Zwischensohle: EVA
Laufsohle: Gummi
Material Futter: Polyester, Polyamid
Einlegesohle: FX2 Pro Slim
Material Einlegesohle: Textil, Weiches EVA, Elektrisch leitender Polyesterfaden, Zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

Schützt vor/gegen:
Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

Vorrangige Anwendungsgebiete:
Innenräume, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen

Sicherer und sportlicher Schuh für Arbeit und Freizeit. Sehr leicht und bequem, mit mehrfarbiger Laufsohle, fortschrittlicher Stoßdämpfung mit PORON XRD, Zehenschutzkappe und einem weichen und flexiblen Nageldurchtrittschutz aus Textil. Die bewährte Laufsohle verfügt über ein sehr effektives Griffmuster und ist besonders robust, da sie aus einem speziellen Nitrilkautschuk besteht. Die JALAS® Tempus Schuhe sind ESD- und Antistatik-zertifiziert und können in ESD-geschützten Arbeitsumgebungen verwendet werden., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Textil
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser, Textil
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,86*
€ 123,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,43*
€ 117,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,07*
€ 105,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,06*
€ 94,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.