Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3700R Sicherheits-Halbschuh S2 SRB Respiro, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 3700R Sicherheits-Halbschuh S2 SRB Respiro
Artikelbild: Jalas 3700R Sicherheits-Halbschuh S2 SRB Respiro
Artikelbild: Jalas 3700R Sicherheits-Halbschuh S2 SRB Respiro
Artikel-Nr.:
     380-3533700R-44
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3700R-44
EAN/GTIN:
     6408487504716
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, S2 SRB ESD, Eigenschaften:
- Obermaterial PU-beschichtetes Leder, Nubuk
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- antistatisch
- Futter aus Polyester, Polyamid
- PU-Zwischensohle
- TPU-Laufsohle, ölbeständig
- wasserabweisend
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Einlegesohle FX2 Supreme
- Material der Einlegesohle: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, Merinowolle, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®

Zertifiziert nach BGR 191 für orthopädische Einlagen

Merkmale:
Ultra hohe Luftdurchlässigkeit der Sohle durch Drei-Schicht-Laminat, "von IQTEX auf Grundlage patentierter Technologien", ventilierende Belüftungslöcher, ölbeständige Laufsohle, antistatische Eigenschaften, gepolsterte Schaftkante, Stabilizator, perforiertes Vorderteil, zweifache Stoßdämpfungszone, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)

Einsatzbereich:
Innenräume, trockene Bereiche, saubere Arbeitsumgebungen, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,73*
€ 118,42*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 95,66*
€ 118,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,46*
€ 121,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 99,53*
€ 123,66*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 115,92*
€ 137,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,45*
€ 140,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,70*
€ 140,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,36*
€ 131,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,43*
€ 121,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,66*
€ 113,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,14*
Zubehör
Ejendals
8244-44
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.