Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3533118-46 Herst.-Nr.: 3118-46 EAN/GTIN: 6408487431449 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2004 S3 HRO ESD, - Obermaterial aus Nubuk-Leder - ALU-Schutzkappe - Futter aus Drilex - Sohle aus PU/Nitril-Gummi - plasmabehandelter Durchtrittschutz aus Textil - ProNose Zehenkappen-Verschleißschutz - Nähte aus Kevlargarn - ESD anerkannt - niedriges Gewicht - öl- und chemikalienbeständig - doppelte Stoßdämpfung aus Poron XRD, Größe 46 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | grau | Hersteller: | 70177 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|HRO|SRB | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-schuhe s3, antistatik schuhe, 20345:2004, 3118, EN, ESD, HRO, ISO, Jalas, S3, Sicherheits-Halbschuh, nach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,24* | € 128,94* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 98,16* | € 128,97* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 101,61* | € 132,57* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,49* | € 132,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 107,84* | € 140,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|