Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikelbild: Jalas 3118 Sicherheits-Halbschuh S3 HRO ESD
Artikel-Nr.:
     380-3533118-45
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     3118-45
EAN/GTIN:
     6408487431432
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2004 S3 HRO ESD, - Obermaterial aus Nubuk-Leder
- ALU-Schutzkappe
- Futter aus Drilex
- Sohle aus PU/Nitril-Gummi
- plasmabehandelter Durchtrittschutz aus Textil
- ProNose Zehenkappen-Verschleißschutz
- Nähte aus Kevlargarn
- ESD anerkannt
- niedriges Gewicht
- öl- und chemikalienbeständig
- doppelte Stoßdämpfung aus Poron XRD, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|HRO|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 98,27*
€ 131,03*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,99*
€ 134,70*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,70*
€ 160,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,85*
€ 158,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 124,64*
€ 148,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,68*
€ 134,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 101,99*
€ 121,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-45
ab € 16,11*
Zubehör
Ejendals
8244-45
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.