Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI , Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikel-Nr.:
     380-3531538-45
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1538-45
EAN/GTIN:
     6408487440663
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO, Material/Funktionen:
- Oberseite aus PU-beschichtetem Leder
- PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle
- Schnellschnürung
- Innensohle: FX2 Pro
- ProNose-Überkappe aus PU
- wasserabweisend
- breite Passform, Weite 12
- Nageltrittschutz aus Stahl
- Schutzkappe aus Aluminium
- antistatisch
- entspricht IEC 61340-5-1(ESD)
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, optimierte Stoßdämpfung
Ein sehr guter Allroundschuh für Baustelle, Werkstatt und Industrie, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,49*
€ 106,16*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 108,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,90*
€ 109,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 86,67*
€ 109,68*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 91,60*
€ 110,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,16*
€ 126,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,57*
€ 124,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,56*
€ 116,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,69*
€ 107,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,49*
€ 100,54
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 84,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-45
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.