Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI , Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1538 Terra Sicherheits-Halbschuh S3 SRC CI HRO
Artikel-Nr.:
     380-3531538-42
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1538-42
EAN/GTIN:
     6408487440632
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO, Material/Funktionen:
- Oberseite aus PU-beschichtetem Leder
- PU-Zwischensohle, Gummi-Laufsohle
- Schnellschnürung
- Innensohle: FX2 Pro
- ProNose-Überkappe aus PU
- wasserabweisend
- breite Passform, Weite 12
- Nageltrittschutz aus Stahl
- Schutzkappe aus Aluminium
- antistatisch
- entspricht IEC 61340-5-1(ESD)
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, optimierte Stoßdämpfung
Ein sehr guter Allroundschuh für Baustelle, Werkstatt und Industrie, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70177
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,28*
€ 105,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 107,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 108,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,11*
€ 108,99*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 109,7175*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,32*
€ 125,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,35*
€ 124,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,17*
€ 108,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 84,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-42
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.