Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas Sicherheitsschuh 1348 HEAVY DUTY S3, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 1348 HEAVY DUTY S3
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 1348 HEAVY DUTY S3
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 1348 HEAVY DUTY S3
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 1348 HEAVY DUTY S3
Artikelbild: Jalas Sicherheitsschuh 1348 HEAVY DUTY S3
Artikel-Nr.:
     380-3531348-44
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1348-44
EAN/GTIN:
     6408487513725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, Laufsohle:
HNBR-Kautschuk + thermochromatische Stollen

Obermaterial:
PU-beschichtetes Leder, Mikrofaser

Einlegesohle:
FX2 Supreme

Normen:
EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI

- EAC
- Hitzebeständige Laufsohle
- Wasserabweisend
- Ölbeständige Laufsohle
- PU-Zwischensohle
- ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- Nageldurchtrittschutz aus Plasma-behandeltem Komposit (PTC) Textil
- Komposit-Zehenschutzkappe
- Ergothan Stoßdämpfungssystem
- Antistatische Eigenschaften
- ÖNORM Z 1259
- DGUV 112-191
- ESD


Schützt vor/gegen: Zehenverletzungen, Nageldurchtrittverletzungen, Verstauchungen, Elektrische Aufladung, Rutschgefahr

Vorrangige Anwendungsumgebungen: Im Freien, Innenräume, ganzjähriger Gebrauch, Anforderungen an Metallfreie Schuhe, heiße Oberflächen, Umgebungen mit Gefahr von Penetration der Laufsohle, Rutschige Bereiche, ölige und schmierige Bereiche, schmutzige Bereiche, harte Arbeitsbedingungen, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
SRC|CI|HRO|HI|A|E|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 170,03*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 135,50*
€ 175,96*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 175,96*
€ 209,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 170,76*
€ 203,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 160,70*
€ 191,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 147,97*
€ 176,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 135,50*
€ 161,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.