Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Monza Sicherheitshalbschuh S1P SRC, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Monza Sicherheitshalbschuh S1P SRC
Artikelbild: Exena Monza Sicherheitshalbschuh S1P SRC
Artikel-Nr.:
     380-336060-42
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Monza_18 S1P SRC-42
EAN/GTIN:
     8023791021421
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN 20345:2011 S1P SRC, OBERMATERIAL:
Veloursleder und atmungsaktives Material

FUTTER:
Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest

TIPP:
Stahl

ANTIPERFORATION:
Edelstahl

INNENSOHLE:
Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch

SOHLE:
PU 2D rutschfest SRC

MONDOPOINT®:
Natürlicher Komfort, Weite 11


Verwendungszweck:
- Logistik
- Bau
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Gartenarbeit und Landwirtschaft, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grau
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|FO|E|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder Textil
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S1P
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,79*
€ 43,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,13*
€ 42,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,91*
€ 41,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paar
ab 25 Paar
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paar
ab 50 Paar
€ 29,61*
€ 35,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,56*
€ 29,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.