| |
|
| Artikel-Nr.: 380-336050-35 Herst.-Nr.: Odessa-35 EAN/GTIN: 7070032212354 |
| |
|
| | |
| EN 20345:2011 S2 SRC, OBERMATERIAL: Atmungsaktives, wasserabweisendes geronnenes Gewebe
FUTTER: Atmungsaktives synthetisches Gewebe, abriebfest
SCHUTZKAPPE: nicht metallisch, polycarbonate, 200J
INNENSOHLE: Herausnehmbar, anatomisch, antistatisch
SOHLE: PU 1D rutschfest SRC
MONDOPOINT®: Natürlicher Komfort, Weite 11
Verwendungszweck: - Lebensmittel - Sanitär - Chemie - Ho.re.ca, Größe 35 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | weiß | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S2 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s2 white, halbschuhe, halbschuhe s2, 20345:2011, EN, Exena, Odessa, S2, SRC, Safeway, Sicherheitshalbschuh |
| | |
| |