Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Orione Sicherheits-Stiefel S3 SRC, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Orione Sicherheits-Stiefel S3 SRC
Artikelbild: Exena Orione Sicherheits-Stiefel S3 SRC
Artikelbild: Exena Orione Sicherheits-Stiefel S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-3360012-45
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Orione-45
EAN/GTIN:
     1136676113450
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011, Obermaterial:
Vollnarbiges Rindsleder, wasserabweisend
Futter: atmungsaktiv, abriebfest

- Reflexeinsätze
- Schutzkappe aus Polcarbon/ Kunststoff
- flexibler Durchtrittschutz, "zero"-perforation
- Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar
- Sohle: PU-PU rutschfest, SRC geprüft
- antistatisch
- metallfrei, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,31*
€ 56,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,12*
€ 53,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,75*
€ 48,49
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,42*
€ 46,91
pro Paar
ab 50 Paar
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 32,38*
€ 38,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.