Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC
Artikelbild: Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC
Artikelbild: Exena Pegaso Sicherheitshalbschuh S3 SRC
Artikel-Nr.:
     380-3360011-44
Hersteller:
     Exena
Herst.-Nr.:
     Pegaso-44
EAN/GTIN:
     1133676113442
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN 20345:2011 S3 SRC, Obermaterial:
Vollnarbiges Rindsleder, wasserabweisend
Futter: atmungsaktiv, abriebfest

- Reflexeinsätze
- Schutzkappe aus Polcarbon/ Kunststoff
- flexibler Durchtrittschutz, "zero"-perforation
- Fußbett: antistatisch, anatomisch, wechselbar
- Sohle: PU-PU rutschfest, SRC geprüft
- antistatisch
- metallfrei, Größe 44
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Metallfrei
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,13*
€ 53,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,11*
€ 48,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paar
ab 25 Paar
€ 38,61*
€ 45,95
pro Paar
ab 50 Paar
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.