Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, schwarz/r, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, schwarz/rot
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, schwarz/rot
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, schwarz/rot
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     380-334582636-40
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582 636-40
EAN/GTIN:
     4052001428983
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
EN ISO 20347:2012 SRC, schmale Fußweite, Produktbeschreibung
- Obermaterial: Glattleder
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit zusätzlicher Weichbettung
- Details: individuell verstellbare Dornschließe aus Metall
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle
- Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRC)
- Schuhweite: schmal für Damen

Der Birkenstock Kay SL bietet alle Vorteile der BIRKENSTOCK Klassiker Tokio & Boston kombiniert in einem Modell. Der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und bietet dann als Fersenriemen für zusätzlichen Halt. Die Superlaufsohle ist rutschhemmend, rollt ideal ab und zudem öl- und fettbeständig. Ihre Zwischensohle aus EVA verfügt bei der Lederausführung über eine zusätzliche Weichbettung. Sie dämpft dauerhaft und zuverlässig jeden Schritt – auch bei empfindlichen Füßen. Vor allen im medizinischen Bereich ist dieses hohe Maß an Flexibilität und Trittsicherheit gefragt. Alle Superlaufsohlen-Modelle werden nach den Vorgaben der EN ISO 20347:2012 hinsichtlich der Rutschhemmung getestet und erreichen die bestmögliche Kategorie (SRC)., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
schwarz
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock größe 40, birkenstock, birkenstock schwarz, 20347:2012, Damen-Clog,, EN, Fußweite, ISO, Kay, SL, SRC,, Superlauf, schmale, schwarz/rot
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 59,88*
€ 74,59*
1 Tag
14
€ 5,50*
ab € 60,37*
€ 74,66*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 60,38*
€ 74,98*
3 Tage
14
€ 4,99*
ab € 63,27*
€ 78,26*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 60,61*
€ 79,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,59*
€ 94,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,77*
€ 92,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,61*
€ 72,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 60,21*
Ähnlich
Birkenstock
582636-39
ab € 60,07*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 59,89*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 60,16*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 60,09*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 60,23*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 59,97*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.