Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, weiß/blau, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, weiß/blau
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, weiß/blau
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, weiß/blau
Artikelbild: Birkenstock Superlauf Kay SL Damen-Clog, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     380-334582626-42
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582 626-42
EAN/GTIN:
     4052001428846
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
EN ISO 20347:2012 SRC, schmale Fußweite, Produktbeschreibung
- Obermaterial: Glattleder
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett mit zusätzlicher Weichbettung
- Details: individuell verstellbare Dornschließe aus Metall
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle
- Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRC)
- Schuhweite: schmal für Damen

Der Birkenstock Kay SL bietet alle Vorteile der BIRKENSTOCK Klassiker Tokio & Boston kombiniert in einem Modell. Der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und bietet dann als Fersenriemen für zusätzlichen Halt. Die Superlaufsohle ist rutschhemmend, rollt ideal ab und zudem öl- und fettbeständig. Ihre Zwischensohle aus EVA verfügt bei der Lederausführung über eine zusätzliche Weichbettung. Sie dämpft dauerhaft und zuverlässig jeden Schritt – auch bei empfindlichen Füßen. Vor allen im medizinischen Bereich ist dieses hohe Maß an Flexibilität und Trittsicherheit gefragt. Alle Superlaufsohlen-Modelle werden nach den Vorgaben der EN ISO 20347:2012 hinsichtlich der Rutschhemmung getestet und erreichen die bestmögliche Kategorie (SRC)., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock weiß größe 42, birkenstock, birkenstock weiß, 20347:2012, Damen-Clog,, EN, Fußweite, ISO, Kay, SL, SRC,, Superlauf, schmale, weiß/blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,61*
€ 99,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,74*
€ 72,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.