Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Profi Birki Fusion PU-Clog blau, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki Fusion PU-Clog blau
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki Fusion PU-Clog blau
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki Fusion PU-Clog blau
Artikelbild: Birkenstock Profi Birki Fusion PU-Clog blau
Artikel-Nr.:
     380-3341027221-40
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1027221-40
EAN/GTIN:
     4066648301769
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Gartenclogs
Obermaterial: Polyurethan
Laufsohle: Polyurethan
Fußbettmaterial: Polyurethan
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Auswechselbares PU-Fußbett, waschbar bei bis zu 60°C
- Sohle: öl- und fettbeständig

Einsatzbereiche:
Durch seine Beständigkeit und Hygieneeigenschaften eignet er sich ideal für die Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie – aber auch als praktischer Garten-Clog.

Der Profi Birki zeugt von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in beruflichen und privaten Umfeldern. Seine kompakte Form besteht aus wasser- und schmutzabweisendem Polyurethan, das zudem öl- und fettbeständig ist. Dieses extrem beständige Material kann bei bis zu 80° Celsius gewaschen und effektiv desinfiziert werden., Größe 40
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock blau gr40, birkenstock, birkenstock größe 40, Birki, Fusion, PU-Clog, Profi, blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,24*
€ 56,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,39*
€ 49,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.