Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Boston Pro LE SL 2.0 Clog Mars Red, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Boston Pro LE SL 2.0 Clog Mars Red
Artikelbild: Birkenstock Boston Pro LE SL 2.0 Clog Mars Red
Artikelbild: Birkenstock Boston Pro LE SL 2.0 Clog Mars Red
Artikelbild: Birkenstock Boston Pro LE SL 2.0 Clog Mars Red
Artikel-Nr.:
     380-3341026230-35
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1026230-35
EAN/GTIN:
     4061418911483
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
nach EN ISO 20347:2022 SR, Obermaterial: Leder, PU-beschichtet
Laufsohle: TPU
Zwischensohle: PU
Fußbett: Kork
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Fußbett
- Rutschhemmende, zertifizierte Laufsohle (SR)
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Verstellbare Birkenstock Schnalle

Einsatzbereiche:
Servicepersonal, Medizin, Krankenhaus, Apotheken, Tiermedizin, Küche, Gastronomie, Catering, Freizeit

Der BIRKENSTOCK Boston ist ein echter Klassiker, der sich problemlos das ganze Jahr über tragen lässt. Mit seinem raffinierten, individuell verstellbaren Design genießt der Boston längst Legendenstatus., Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
rot
Schuhe Eigenschaften:
SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock rot, birkenstock, birkenstock professional, 2.0, 20347:2022, Boston, Clog, EN, ISO, LE, Mars, Pro, Red,, SL, SR, nach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,23*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,29*
€ 121,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,61*
€ 120,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,43*
€ 115,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,38*
€ 98,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.