Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Tokio Pro LE SL 2.0 Clog weiß, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Tokio Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Tokio Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Tokio Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikelbild: Birkenstock Tokio Pro LE SL 2.0 Clog weiß
Artikel-Nr.:
     380-3341025956-42
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1025956-42
EAN/GTIN:
     4061418850300
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
nach EN ISO 20347:2022 SR, Obermaterial: Leder, PU-beschichtet
Laufsohle: TPU
Zwischensohle: PU
Fußbett: Kork
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Fußbett
- Verstellbarer Fersenriemen
- Rutschhemmende, zertifizierte Laufsohle (SR)
- Schmutzabweisend und leicht zu reinigen
- Verstellbare Professional Schnalle

Einsatzbereiche:
Servicepersonal, Medizin, Krankenhaus, Apotheken, Tiermedizin, Küche, Gastronomie, Catering, Freizeit

Mit dem Tokio SL hat BIRKENSTOCK den passenden Clog für alle Berufe entwickelt, die große Ausdauer von Träger/innen und Füßen fordern. Seine Superlaufsohle rollt ideal ab und wirkt rutschhemmend., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe Eigenschaften:
SR
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock weiß größe 42, birkenstock, birkenstock weiß, 2.0, 20347:2022, Clog, EN, ISO, LE, Pro, SL, SR, Tokio, nach, weiß,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,79*
€ 127,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,19*
€ 126,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,78*
€ 122,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,56*
€ 104,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,89*
€ 89,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.