Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Ersatzfußbett Birki Air antistatik, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett Birki Air antistatik
Artikelbild: Birkenstock Ersatzfußbett Birki Air antistatik
Artikel-Nr.:
     380-3341001242-46
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1001242-46
EAN/GTIN:
     4011526593088
Suchbegriffe:
Birkenstock Ersatzfußbett
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
geprüft nach nach EN ISO 20347:2012, Ersatzfußbett für Birki Air Antistatic – antistatische Eigenschaften, geprüft nach EN ISO 20347:2012
Material: Polyurethan

Produkteigenschaften:
- Austauschbares Ersatzfußbett, waschbar bei bis zu 60 °C, desinfizierbar
- Antistatisch
- Decksohle: Vlies

Das antistatische PU-Ersatzfußbett mit schwarzer Vlies-Decksohle kann beim Birki Air Antistatic nachgerüstet und ausgetauscht werden. Wichtiger Hinweis: Dabei ist zu beachten, dass der Birki Air Clog Antistatic nur in Kombination mit dem Birki Air Ersatzfußbett seine antistatischen Eigenschaften entfalten kann. Das heißt: Bei Einsatz eines herkömmlichen Fußbettes ist dies nicht der Fall. Das Birki Air Antistatic Fußbett ist bei bis zu 60 °C wasch- und desinfizierbar., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
A
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Einlegesohle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,57*
€ 19,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.