Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Super Birki PU-Clog pink, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog pink
Artikel-Nr.:
     380-334068651-39
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     068651-39
EAN/GTIN:
     4039855698434
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Gartenclogs
Produktbeschreibung
- Material: PU (Polyurethan)
- Auswechselbares, anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett, waschbar bei bis zu 30°C
- Decksohle: Textil
- Sohle: PU (Polyurethan), rutschhemmend, öl- und fettbeständig

Die große Farbauswahl beim Super Birki zeugt von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in beruflichen und privaten Umfeldern. Seine kompakte Form besteht aus wasser- und schmutzabweisendem Polyurethan, das zudem öl- und fettbeständig ist. Dieses extrem beständige Material kann bei bis zu 80° Celsius gewaschen und effektiv desinfiziert werden. Durch seine Beständigkeit und Hygieneeigenschaften eignet er sich ideal für die Küche, Medizin und Lebensmittelindustrie – aber auch als praktischer Garten-Clog. Das anatomisch geformte Kork-Latex-Fußbett ist mit feuchtigkeitsableitendem Textil-Gewebe bezogen. Zur einfachen Reinigung ist es auswechselbar und kann bei bis zu 30° Celsius gewaschen werden., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
pink
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PVC Clogs, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, birkenstock gr. 39, birkenstock, birkenstock professional, Birki, PU-Clog,, Super, pink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,32*
€ 51,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,14*
€ 47,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,29*
€ 44,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,47*
€ 43,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.