Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz
Artikelbild: Birkenstock Super Birki PU-Clog schwarz
Artikel-Nr.:
     380-334068011-37
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     068011-37
EAN/GTIN:
     4013871567134
Suchbegriffe:
Birkenstock
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Obermaterial: Polyurethan
Laufsohle: Polyurethan
Fußbettmaterial: Kork
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Auswechselbares, anatomisch geformtes Korkfußbett
- Sohle: rutschhemmend, öl- und fettbeständig
- Details: PU-Clog bei bis zu 80 °C, Fußbett bei bis zu 30 °C waschbar

Einsatzbereiche:
Medizin, Krankenhaus, Küche, Gastronomie, Catering. Lebensmittelindustrie, Garten

Der PU (Polyurethan)-Clog Super Birki eignet sich für den Einsatz in der Freizeit, im Garten und im Beruf. Der beliebte, aus einem Guss gefertigte Clog mit der etwas flacheren Fersenpartie schützt den Fuß rundum und gibt ihm guten Halt. Das flexible PU-Material mit der glatten Oberfläche ist wasser- und schmutzabweisend, was den Super Birki besonders pflegeleicht macht. Für hohen Komfort sorgt das mit hautfreundlicher, atmungsaktiver Mikrofaser bezogene, ergonomisch gestaltete Korkfußbett. Das macht den Super Birki für eigene, individuelle Einlagen geeignet. Das Korkfußbett ist herausnehmbar und lässt sich bei bis zu 30 °C waschen. Der Super Birki (ohne Fußbett) ist bei bis zu 80 °C waschbar. Bei der Sohlengestaltung legt BIRKENSTOCK besonders viel Wert auf Sicherheit: Die direkt angeschäumte, flexible PU-Sohle verfügt über ein rutschhemmendes Profil und bietet damit auch auf rutschigem Untergrund einen festen Halt, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
E|SRC|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
4
pro Paar
€ 4,95*
ab € 30,35*
€ 42,11*
pro Paar
€ 4,80*
ab € 34,41*
€ 45,55*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 45,077*
€ 58,977*
9 Tage
43
pro Stück
€ 4,95*
ab € 57,51*
€ 74,49*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,11*
€ 50,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,62*
€ 47,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,35*
€ 36,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.