Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Birki Air antistatik PU-Clog blau, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Birki Air antistatik PU-Clog blau
Artikelbild: Birkenstock Birki Air antistatik PU-Clog blau
Artikelbild: Birkenstock Birki Air antistatik PU-Clog blau
Artikel-Nr.:
     380-334063070-35
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     063070-35
EAN/GTIN:
     4013871424628
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
Arztschuhe
Laborschuhe
Obermaterial: Polyurethan
Laufsohle: Polyurethan, antistatisch
Fußbettmaterial: Polyurethan
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Auswechselbares anatomisch geformtes PU-Fußbett, antistatisch und waschbar bei bis zu 60°C
- Decksohle: Mikrofaser
- Antistatische Eigenschaften

Einsatzbereiche:
Krankenhaus, Operationssäle

Sicherheit und Komfort aus einem Guss:
Das Modell Birki Air Antistatic zählt zu den klassischen und bevorzugten Schuhen im Clog-Bereich. Erkennbar an seiner hochgeschlossenen Form bietet dieser Clog aus antistatischem Polyurethan einen idealen Tragekomfort mit Sicherheit und festen Halt. Für ein permanent frisches Fußklima sorgen die großen Lufteinlässe im Vorfußbereich. Das Original PU-Fußbett von BIRKENSTOCK unterstützt die natürliche Anatomie des Fußes und beugt damit Haltungs- und Gelenkschäden sowie einer Ermüdung der Muskulatur vor. Es kann bei Bedarf ausgewechselt werden und wurde wie der gesamte Clog nach der Vorgabe der antistatischen Eigenschaft geprüft. Der Clog ist öl- und fettbeständig. Er kann bei bis zu 80 °C, das auswechselbare Fußbett bei bis zu 60 °C gewaschen sowie effektiv desinfiziert werden., Größe 35
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe Eigenschaften:
A|FO
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,68*
€ 66,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,28*
€ 65,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.