Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock Boston ESD Clog blau, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Birkenstock Boston ESD Clog blau
Artikelbild: Birkenstock Boston ESD Clog blau
Artikel-Nr.:
     380-334061380-39
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     061380-39
EAN/GTIN:
     4052001208424
Suchbegriffe:
Birkenstock
ESD-Clogs
ESD-Sandalen
Antirutsch-Clogs
Weite: normal, Obermaterial: Glattleder
Innensohle: Leder-Decksohle
Fußbettmaterial: Kork
Laufsohle: EVA antistatic
Weite: normal

Produkteigenschaften:
- Anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett in ESD-Ausführung
- Details: individuell verstellbare Dornschließe aus Metall
- Decksohle: Veloursleder
- Sohle: dämpfende EVA-Laufsohle in ESD-Ausführung
- ESD-Schutz getestet nach EN 61340

Einsatzbereiche:
Halbleiterindustrie, Automobilindustrie und Laboratorien

Der Boston ESD bietet eine ideale Kombination aus klassischem Look und verlässlichem Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Die ESD-Ausführung schützt somit Mensch und Material in hochsensiblen Bereichen wie beispielsweise der Halbleiterindustrie. Alle BIRKENSTOCK ESD-Modelle werden nach den Vorgaben der DIN EN 61340 getestet und erfüllen die Anforderungen im ESD-Bereich von 1,0 x 105 bis 3,5 x 107 Ohm., Größe 39
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
blau
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhform:
Clog
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, Sandalen, esd-sandalen birkenstock gr. 39 blau, sandalen, birkenstock sandale, Boston, Clog, ESD, Weite:, blau,, normal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,89*
€ 62,26*
Lager 380
6
€ 4,95*
ab € 56,31*
€ 76,51*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,51*
€ 91,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,10*
€ 89,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,72*
€ 78,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,28*
€ 75,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,31*
€ 67,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.