Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose MG 290, Farbe 634-khaki, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikelbild: PLANAM Latzhose MG 290
Artikel-Nr.:
     380-331130-385-50
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913634500
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 50
arbeitslatzhose
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Seitenschlitze verstellbar, Hosenschlitz mit Messing-Reißverschluss, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenteil, Sicherheitsschnallen an den Trägern., Farbe 634-khaki, Größe 50
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose canvas, MG290, PLANAM-Latzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,04*
€ 35,66*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,29*
€ 36,50*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 36,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,51*
€ 37,06*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 42,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0631024
ab € 26,00*
Ähnlich
Planam
0632024
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0634024
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0634025
ab € 26,22*
Ähnlich
Planam
0634026
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0634027
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
0634028
ab € 26,05*
Ähnlich
Planam
0634029
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0634042
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0634044
ab € 26,06*
Ähnlich
Planam
0634046
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0634048
ab € 26,13*
Ähnlich
Planam
0634052
ab € 26,07*
Ähnlich
Planam
0634054
ab € 26,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.