Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke BW 270, Farbe weiß-1552, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikelbild: PLANAM Bundjacke BW 270
Artikel-Nr.:
     380-330210-490-58
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913024707
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 100% Baumwolle
Diagonal-Baumwollköper
Materialgewicht: ca. 270g/m²

- Umlegekragen
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen, Farbe weiß-1552, Größe 58
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,93*
€ 21,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,12*
€ 22,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 22,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,17*
€ 23,60*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,29*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1552042
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1552044
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1552046
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1552048
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1552050
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1552052
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1552054
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1552056
ab € 15,01*
Ähnlich
Planam
1552060
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1552062
ab € 14,99*
Ähnlich
Planam
1552064
ab € 14,90*
Ähnlich
Planam
1552090
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1552094
ab € 13,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.