Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallye-Overall BW290, Farbe 0126-kornblau, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikelbild: PLANAM Rallye-Overall BW290
Artikel-Nr.:
     380-330140-140-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913126487
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 290 g/m²

- mit offenem 2-Wege-Reißverschluss
- Umlegekragen
- 7 Taschen ( 2 Brust mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte seitlich, 1 Maßstab, 2 Gesäß)
- 2 seitliche Durchgriffe
- Druckknöpfe an den Ärmeln
- Gummizug am Rücken, Farbe 0126-kornblau, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 33,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,73*
€ 33,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,21*
€ 34,56*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 29,31*
€ 36,19*
Lager 380
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 40,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,12*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,19*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,26*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,28*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,30*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,16*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,08*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 28,79*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 28,72*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.