Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Arbeitsjacke BW290, Farbe 0102-hydrornblau, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikelbild: PLANAM Arbeitsjacke BW290
Artikel-Nr.:
     380-330120-100-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913102528
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 290g/m²

- Umlegekragen
- 2 verstärkte Seitentaschen
- 1 verstärkte Brusttasche
- 1 Innentasche
- verdeckte Knopfleiste
- Armelbündchen, Farbe 0102-hydrornblau, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,21*
€ 20,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,94*
€ 20,77*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0102024
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
0102025
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0102026
ab € 14,11*
Ähnlich
Planam
0102027
ab € 14,13*
Ähnlich
Planam
0102028
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0102029
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0102042
ab € 14,14*
Ähnlich
Planam
0102044
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0102046
ab € 14,16*
Ähnlich
Planam
0102048
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0102050
ab € 14,09*
Ähnlich
Planam
0102054
ab € 14,15*
Ähnlich
Planam
0102056
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
0102058
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
0102060
ab € 15,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.