Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Cargo-Bundhose BW290, Farbe 0183-rot, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikelbild: PLANAM Cargo-Bundhose BW290
Artikel-Nr.:
     380-330105-660-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913029757
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 100% Baumwolle, ca. 290g/m²

- Rundbund mit 7 Schlaufen
- Gummizug im Bund
- Oberschenkeltasche links mit integrierter - Handytasche
- Kniepolstertasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
- 1 Gesäßtasche
- 1 Maßstabtasche, Farbe 0183-rot, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Maler & Stuckateure|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,16*
€ 23,89*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,62*
€ 24,05*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,10*
€ 24,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,56*
€ 24,25*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0173024
ab € 19,61*
Ähnlich
Planam
0183024
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
0183025
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0183026
ab € 16,72*
Ähnlich
Planam
0183027
ab € 16,68*
Ähnlich
Planam
0183028
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0183029
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
0183042
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
0183044
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
0183046
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
0183050
ab € 16,71*
Ähnlich
Planam
0183052
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
0183054
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
0183056
ab € 18,38*
Ähnlich
Planam
0183058
ab € 18,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.