Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke VISLINE, Farbe 2410-znk/orang/schf, Größe 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikelbild: PLANAM Bundjacke VISLINE
Artikel-Nr.:
     380-329110-697-64
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913875552
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 85% Polyester, 15% Baumwolle, 290 g/m²

- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Gummizug im Bund
- verdeckter Frontreißverschluss
- Umlegekragen
- Biese an Sattel und Ärmel
- 2 Golffalten im Rücken, Farbe 2410-znk/orang/schf, Größe 64
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacken, PLANAM, VISLINE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 28,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,26*
€ 30,04*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 30,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,51*
€ 30,70*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2410024
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2410025
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2410026
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2410027
ab € 19,19*
Ähnlich
Planam
2410028
ab € 19,22*
Ähnlich
Planam
2410029
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2410030
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2410038
ab € 19,11*
Ähnlich
Planam
2410040
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2410042
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
2410044
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2410046
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2410048
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2410050
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2410052
ab € 19,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.