Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Vario Herrenhose, Farbe 3070-schwarz/grau, Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikelbild: PLANAM Vario Herrenhose
Artikel-Nr.:
     380-328600-1475-62
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Vario Herrenhose-1475-62
EAN/GTIN:
     4030913964232
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Obermaterial 100% Polyester, ca. 250 g/m²
Besatzmaterial: 100% Polyester; PU-beschichtet, ca. 230 g/m²

Design
- Reflexapplikationen
- winddicht
- wasserabweisend
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- Knieverstärkung
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
- Maßstabtasche rechts
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen
- waschbar bis 30°C, Farbe 3070-schwarz/grau, Größe 62
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,07*
€ 29,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 30,09*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 30,22*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,22*
€ 30,56*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 26,44*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
3070044
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3070046
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam
3070048
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
3070050
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
3070052
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3070054
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3070056
ab € 21,04*
Ähnlich
Planam
3070058
ab € 21,05*
Ähnlich
Planam
3070060
ab € 21,14*
Ähnlich
Planam
3070064
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.