Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE, Farbe 2339-schief/schw/rot, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Damen Latzhose HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328230-1206-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2339-1206-48
EAN/GTIN:
     4030913924427
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Maßstabtasche und Handytasche
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Träger mit Steckschnalle und elastischem Gummibandeinsatz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Hammerschlaufe, Farbe 2339-schief/schw/rot, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, damen latzhose, damen latzhose planam, Damen, HIGHLINE, Latzhose, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,34*
€ 28,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 29,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,32*
€ 29,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 31,22*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2339034
ab € 20,34*
Ähnlich
Planam
2339036
ab € 20,32*
Ähnlich
Planam
2339038
ab € 20,16*
Ähnlich
Planam
2339040
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2339042
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2339044
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2339046
ab € 20,31*
Ähnlich
Planam
2339050
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
2339052
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
2339054
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.