Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Shorts HIGHLINE, Farbe 2374-beig/braun/zink, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Shorts HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328180-607-L
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913071152
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- doppelte Maßstabtasche
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz, Farbe 2374-beig/braun/zink, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,48*
€ 16,76*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,51*
€ 17,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,31*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2374040
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
2374044
ab € 11,55*
Ähnlich
Planam
2374048
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
2374056
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
2374060
ab € 11,45*
Ähnlich
Planam
2374064
ab € 12,61*
Ähnlich
Planam
2374068
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.