Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Rallyekombi HIGHLINE, Farbe 2342-schief/schw/rot, Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Rallyekombi HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328150-656-54
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913858258
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Gummizug im Bund
- verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss
- Umlegekragen
- farbliche Biese an Sattel, Ärmeln, Tascheneingriffen und Taschenpatten
- 2 Golffalten am Rücken
- 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- doppelte Maßstabtasche, Handytasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
-2 Gesäßtaschen mit Patten, Farbe 2342-schief/schw/rot, Größe 54
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,40*
€ 48,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 49,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,59*
€ 50,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,58*
€ 53,81*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,85*
€ 59,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2342024
ab € 35,56*
Ähnlich
Planam
2342025
ab € 35,55*
Ähnlich
Planam
2342026
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
2342027
ab € 35,52*
Ähnlich
Planam
2342028
ab € 35,67*
Ähnlich
Planam
2342029
ab € 35,67*
Ähnlich
Planam
2342030
ab € 35,69*
Ähnlich
Planam
2342038
ab € 35,39*
Ähnlich
Planam
2342040
ab € 35,41*
Ähnlich
Planam
2342042
ab € 35,68*
Ähnlich
Planam
2342044
ab € 35,58*
Ähnlich
Planam
2342046
ab € 35,56*
Ähnlich
Planam
2342048
ab € 35,73*
Ähnlich
Planam
2342050
ab € 35,78*
Ähnlich
Planam
2342051
ab € 38,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.