Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose HIGHLINE, Farbe 2330-kb/marine/zink, Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328130-593-27
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913066240
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- farbliche Applikation auf der Latztasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnallen an den Trägern, Farbe 2330-kb/marine/zink, Größe 27
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose planam canvas kornblau, maler latzhose, arbeitslatzhosen blau, HIGHLINE, Latzhose, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,73*
€ 28,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 29,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,01*
€ 29,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,74*
€ 31,73*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 34,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.