Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose HIGHLINE, Farbe 2320-kb/marine/zink, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikelbild: PLANAM Bundhose HIGHLINE
Artikel-Nr.:
     380-328100-588-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913065939
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 285 g/m²
Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas Gewebe, 320g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt
- doppelte Maßstabtasche
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- Handytasche
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Reißverschluss im Hosenschlitz, Farbe 2320-kb/marine/zink, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,79*
ab € 15,94*
€ 21,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,56*
€ 21,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 21,90*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 21,90*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320040
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,63*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2320062
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2320064
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2320066
ab € 17,12*
Ähnlich
Planam
2320068
ab € 17,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.