Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose Canvas 320, Farbe 2132-weiß, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Latzhose Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327130-508-48
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913040578
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 320g/m²
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung

- Knietaschen aus Cordura®
- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- rechts doppelte Maßstabstasche aus Cordura®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche
- doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss
- Gummizug im Bund
- rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummiband
- Sicherheitsschnalle an den Trägern, Farbe 2132-weiß, Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,49*
€ 33,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,38*
€ 34,20*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 34,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,90*
€ 34,75*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 39,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2132102
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2132106
ab € 24,61*
Ähnlich
Planam
2132110
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2132024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2132025
ab € 24,52*
Ähnlich
Planam
2132026
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2132027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2132028
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2132029
ab € 24,68*
Ähnlich
Planam
2132042
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
2132044
ab € 24,56*
Ähnlich
Planam
2132046
ab € 24,60*
Ähnlich
Planam
2132050
ab € 24,46*
Ähnlich
Planam
2132052
ab € 24,49*
Ähnlich
Planam
2132054
ab € 24,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.