Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundjacke Canvas 320, Farbe 2111-grün, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundjacke Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327110-499-52
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913037929
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 320g/m²
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung

- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
- 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug am Bund
- verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Umlegekragen mit Aufhänger, Farbe 2111-grün, Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Cordura-Verstärkung|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,91*
€ 26,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 26,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,90*
€ 26,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 26,88*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 30,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2111024
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2111025
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2111026
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2111027
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2111028
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2111029
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2111042
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2111044
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2111046
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2111048
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2111050
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2111054
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2111056
ab € 20,78*
Ähnlich
Planam
2111058
ab € 20,82*
Ähnlich
Planam
2111060
ab € 20,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.