Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Bundhose Canvas 320, Farbe 2122-weiß, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikelbild: PLANAM Bundhose Canvas 320
Artikel-Nr.:
     380-327100-498-56
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913039411
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, Canvas-Bindung, 320g/m²
Verstärkungen: Cordura® (100% Nylon) by DuPont mit Original-Teflonbeschichtung

- Knietaschen aus Cordura®
- 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- rechts doppelte Maßstabstasche aus Cordura®
- Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen und darauf aufgesetzte Handytasche
- Gummizug im Bund
- rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
- Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz, Farbe 2122-weiß, Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Hersteller:
70069
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,00*
€ 28,08*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,57*
€ 28,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 28,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 29,62*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 25,18*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planam
9901027
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.