Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Basalt Latzhose, Farbe 2830-anthrazit/rot, Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Basalt Latzhose
Artikelbild: PLANAM Basalt Latzhose
Artikelbild: PLANAM Basalt Latzhose
Artikel-Nr.:
     380-324130-1215-98
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2830, 2831, 2832, 2833-1215-98
EAN/GTIN:
     4030913925387
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 260 g/m², Ripstop-Optik
Material Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Produkteigenschaften:
- UV-Schutz
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
- Handytasche links
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Steckschnalle an den Trägern
- Reflexbiesen
- Hammerschlaufe
- waschbar bis 60°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik., Farbe 2830-anthrazit/rot, Größe 98
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr. 98 grau, kinder-latzhose, kinder latzhose planam, Basalt, Latzhose, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,97*
€ 33,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 33,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,22*
€ 34,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,25*
€ 36,45*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 29,57*
€ 39,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2830025
ab € 23,97*
Ähnlich
Planam
2830026
ab € 23,83*
Ähnlich
Planam
2830027
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
2830028
ab € 23,96*
Ähnlich
Planam
2830029
ab € 23,89*
Ähnlich
Planam
2830042
ab € 23,80*
Ähnlich
Planam
2830044
ab € 23,88*
Ähnlich
Planam
2830046
ab € 23,87*
Ähnlich
Planam
2830048
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
2830050
ab € 23,99*
Ähnlich
Planam
2830052
ab € 23,82*
Ähnlich
Planam
2830054
ab € 23,93*
Ähnlich
Planam
2830056
ab € 26,29*
Ähnlich
Planam
2830058
ab € 26,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.