Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Basalt Bundjacke, Farbe 2811-kornblau/rot, Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Basalt Bundjacke
Artikelbild: PLANAM Basalt Bundjacke
Artikelbild: PLANAM Basalt Bundjacke
Artikel-Nr.:
     380-324110-1208-98
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2810, 2811, 2812, 2813-1208-98
EAN/GTIN:
     4030913925622
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Material Hauptfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 260 g/m², Ripstop-Optik
Material Kontrastfarbe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 285 g/m²

Produkteigenschaften:
- UV-Schutz
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Brusttasche rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Umlegekragen mit Aufhänger
- Bundweite mit Druckknopf verstellbar
- 2 Golffalten am Rücken
- Reflexbiesen vorne und hinten zur Sicherheit
- waschbar bis 60°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elekto/Haustechnik., Farbe 2811-kornblau/rot, Größe 98
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,30*
€ 28,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 29,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,42*
€ 29,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,09*
€ 31,18*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 25,56*
€ 34,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2810024
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811024
ab € 20,24*
Ähnlich
Planam
2811025
ab € 20,29*
Ähnlich
Planam
2811026
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2811027
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
2811028
ab € 20,18*
Ähnlich
Planam
2811029
ab € 20,23*
Ähnlich
Planam
2811042
ab € 20,22*
Ähnlich
Planam
2811044
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2811046
ab € 20,19*
Ähnlich
Planam
2811048
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811050
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811052
ab € 20,25*
Ähnlich
Planam
2811054
ab € 20,17*
Ähnlich
Planam
2811056
ab € 22,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.