Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Latzhose PLALINE, Farbe 2526-schiefer/shwarz, Größe 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikelbild: PLANAM Latzhose PLALINE
Artikel-Nr.:
     380-323130-948-106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913903316
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Canvas-Bindung ca. 280 g/m²,
atmungsaktiv, besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M 8910

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen
- doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und
Klettverschluss
- Handytasche links
- Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- weitere Latztasche mit Reißverschluss
- 2 Stiftfächer
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- in Verbindung mit Kniepolster (Art.-Nr. 337999)
als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert, Farbe 2526-schiefer/shwarz, Größe 106
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose grau planam, maler latzhose, malerlatzhose gr 106, Latzhose, PLALINE, PLANAM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,41*
€ 33,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 34,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,66*
€ 34,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,82*
€ 37,40*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,01*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2526102
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
2526110
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,41*
Ähnlich
Planam
2526025
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2526026
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2526027
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2526028
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2526029
ab € 24,43*
Ähnlich
Planam
2526042
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2526044
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2526046
ab € 24,35*
Ähnlich
Planam
2526048
ab € 24,45*
Ähnlich
Planam
2526050
ab € 24,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.