Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterhemd kurzarm, Farbe 2241-grau, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd kurzarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd kurzarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd kurzarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd kurzarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd kurzarm
Artikelbild: Planam Funktionsunterhemd kurzarm
Artikel-Nr.:
     380-322230-622-XXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913072500
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
190 g/m², CoolDry, Material: 43% Polyester, 43% Baumwolle, 14% Elasthan, 190 g/m²

- Rundhalsausschnitt
- Farbe: grau, Farbe 2241-grau, Größe XXXL
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 14,89*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,41*
€ 14,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,51*
€ 16,09*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2241048
ab € 9,17*
Ähnlich
Planam
2241052
ab € 9,16*
Ähnlich
Planam
2241044
ab € 9,17*
Ähnlich
Planam
2241056
ab € 9,15*
Ähnlich
Planam
2241060
ab € 9,18*
Ähnlich
Planam
2241068
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.