Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Herrenoverall Food weiß, Farbe 5350-weiß, Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikelbild: PLANAM Herrenoverall Food weiß
Artikel-Nr.:
     380-321140-576-110
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913076485
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
nach HACCP, Gewebe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 280g/m²
Diagonal Köper, innen angeraut

- nach HACCP
- Umlegekragen
- verdeckter 2-Wege-Reißverschluss
- 1 Innentasche rechts
- 1 Innentasche und Handytasche links
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen und Fußweiten
- 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
- Gummizug im Rücken, Farbe 5350-weiß, Größe 110
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Hersteller:
70069
Schuhe HACCP:
konform
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 45,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,30*
€ 46,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,17*
€ 47,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,47*
€ 51,00*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,43*
€ 57,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5350102-102
ab € 33,22*
Ähnlich
Planam
5350106-106
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
5350042-42
ab € 33,31*
Ähnlich
Planam
5350044-44
ab € 33,30*
Ähnlich
Planam
5350046-46
ab € 33,28*
Ähnlich
Planam
5350048-48
ab € 33,31*
Ähnlich
Planam
5350050-50
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
5350052-52
ab € 33,41*
Ähnlich
Planam
5350054-54
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
5350056-56
ab € 36,63*
Ähnlich
Planam
5350058-58
ab € 36,57*
Ähnlich
Planam
5350060-60
ab € 36,56*
Ähnlich
Planam
5350062-62
ab € 36,43*
Ähnlich
Planam
5350064-64
ab € 36,70*
Ähnlich
Planam
5350090-90
ab € 33,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.