Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Latzhose, Farbe 6537-rot/schwa, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Latzhose
Artikel-Nr.:
     380-315230-1533-42
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Damen Latzhose-1533-42
EAN/GTIN:
     4030913973227
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²
Material Verstärkung: 100% Nylon
Materialgewicht: 195 g/m²
Material Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
Materialgewicht: 165 g/m²

Normen:
- EN 14404:2010 Typ 2, Stufe 1

Produkteigenschaften:
- Stretch
- UV-Schutz
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
- Träger mit elastischem Gummieinsatz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reflexapplikationen
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftsbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich durch Zweifarbigkeit für ein sportliches Aussehen. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 337999) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert., Farbe 6537-rot/schwa, Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, damen latzhose, damen latzhose planam, Damen, Latzhose, Norit, PLANAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 40,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,17*
€ 40,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,18*
€ 41,38*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,93*
€ 41,87*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 36,19*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6530034
ab € 29,53*
Ähnlich
Planam
6531034
ab € 29,64*
Ähnlich
Planam
6532034
ab € 29,57*
Ähnlich
Planam
6533034
ab € 29,57*
Ähnlich
Planam
6534034
ab € 29,63*
Ähnlich
Planam
6535034
ab € 29,58*
Ähnlich
Planam
6536034
ab € 29,59*
Ähnlich
Planam
6537034
ab € 29,58*
Ähnlich
Planam
6537036
ab € 29,78*
Ähnlich
Planam
6537038
ab € 29,61*
Ähnlich
Planam
6537040
ab € 29,71*
Ähnlich
Planam
6537044
ab € 29,59*
Ähnlich
Planam
6537046
ab € 29,62*
Ähnlich
Planam
6537048
ab € 29,72*
Ähnlich
Planam
6537050
ab € 32,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.