Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Norit Damen Bundhose, Farbe 6411-schi/schwa, Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikelbild: PLANAM Norit Damen Bundhose
Artikel-Nr.:
     380-315200-1463-38
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     Norit Damen Bundhose-1463-38
EAN/GTIN:
     4030913962078
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²
Material Verstärkung: 100% Nylon
Materialgewicht: 195 g/m²
Material Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan
Materialgewicht: 165 g/m²

Normen:
- EN 14404:2010 Typ 2, Stufe 1

Produkteigenschaften:
- Stretch
- UV-Schutz
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexapplikationen
- waschbar bis 40°C

Einsatzbereiche:
Baugewerbe, Metallgewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Installation/Elektro/Haustechnik, Garten/Landschaftbau, Malen/Lackieren, Holzgewerbe und Freizeit.

Bequem, weiblich und leicht.
Pflegeleichtes Mischgewebe, das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 337999) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert., Farbe 6411-schi/schwa, Größe 38
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Maler & Stuckateure|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
UV-Schutz|Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,65*
€ 32,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,76*
€ 32,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 33,04*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 24,85*
€ 33,39*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,51*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6411036
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6411040
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
6411042
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6411044
ab € 23,62*
Ähnlich
Planam
6411046
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6411048
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6411050
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
6411052
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
6411054
ab € 25,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.