| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3069437800-45 Herst.-Nr.: 94378-00-45 EAN/GTIN: 8052086525832 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011, - Obermaterial: Mikrofiber Suede HT-WR-Gewebe - Innenfutter: 2-lagiges Meshgewebe, atmungsaktiv und Feuchtigkeit transportierend - verschleißfester Einsatz im Fersenbereich aus Dual Microgewebe - herausnehmbare Einlegesohle Soft-Fit Plus, anatomische 4-Schichteinlage zur Fußunterstützung, atmungsaktiv - 2-Schicht Duo-PU-Laufsohle, SRC getestet; antistatisch, abriebfeste Laufsohle für eine optimale Rutschfestigkeit - flexible durchtrittsichere Zwischensohle ZeroK+ Anti Perforation Plus, metallfrei - Sicherheitskappe aus Alu-SXT 2.0 - Baumuster geprüft gemäß DGUV 112-191 - Weite 11, Größe 45 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 20345:2011, AUCKLAND, EN, ESD, Farbe, Halbschuh, ISO, S3, SRC, Sicherheits, Sixton, nach, schwarz, |
| | |
| |