| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3069333900-45 Herst.-Nr.: 93339-00L-45 EAN/GTIN: 8052086520608 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD, - Obermaterial: PU Spalt Leder - HT - WR technisches Gewebe - Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr. - atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit nach aussen - ergonomisch geformte Soft -Fit Innensohle, atmungsaktiv und bequem - Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich - Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed - Schutzkappe aus ALU SXT 2.0 - Durchtrittsschutz flexibel, K+ Anti-perforation PLUS - Shock-Absorber im Fersenbereich - ESD zertifiziert Klasse 3 - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11
Gewicht: 620g bei Größe 42
Einsatzbereich: Baugewerbe Innenbereich, Metallbau, Bauwesen, Größe 45 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Leder | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S3 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Stiefel | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 20345:2011, EN, ESD, ISO, S3, SOUND, SRC, Sicherheits-Stiefel, Sixton, nach |
| | |
| |