Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikelbild: Sixton Sicherheits-Halbschuh CUBAN S3 SRC ESD
Artikel-Nr.:
     380-3069132809-37
Hersteller:
     Maspica
Herst.-Nr.:
     91328-09-37
EAN/GTIN:
     8052086525160
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345:2011, - Obermaterial: Microfiber Suede
- Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr.
- atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit nach aussen
- ergonomisch geformte Soft -Fit Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem
- Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich
- Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC getestet
- Schutzkappe aus ALU SXT 2.0
- Durchtrittsschutz flexibel, Zero(k)
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- Weite 11

Gewicht: 520g bei Größe 42

Einsatzbereich: Automobilindustrie, Logistik, Größe 37
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Halbschuhe
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,21*
€ 106,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,62*
€ 105,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,24*
€ 100,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.