| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3069132803-43 Herst.-Nr.: 91328-03-43 EAN/GTIN: 8054085188964 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 Farbe: schwarz/blau, - Obermaterial: DUALMICRO 3D Air circulation Microfiber Suede - atmungsaktives,Feuchtigkeit transportierendes Innenfutter 3D Air circulation 320 gr. - Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich - Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed - Schutzkappe aus ALU SXT 2.0 - ergonomisch geformte Soft -Fit Einlegesohle atmungsaktiv und bequem - Shock-Absorber im Fersenbereich - ESD zertifiziert Klasse 3 - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11
Gewicht: 510g bei Größe 42
Einsatzbereich: Automobilindustrie, Logistik, Größe 43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S1 | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 20345:2011, CUBAN, EN, ESD, Farbe:, ISO, S1, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Sixton, nach, schwarz/blau |
| | |
| |