| |
|
| Artikel-Nr.: 380-3069132801-41 Herst.-Nr.: 91328-01L-41 EAN/GTIN: 8054085189404 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD, - Obermaterial: DUALMICRO 3D Air circulation Microfiber Suede - Innenfutter aus 3D Air circulation 320 gr. - atmungsaktiv und leitet Feuchtigkeit nach aussen - ergonomisch geformte Soft -Fit Einlegesohle, atmungsaktiv und bequem - Antirutschfutter aus Dual Micro im Fersenbereich - Laufsohle aus PU / PU ESD-plus SRC passed - Schutzkappe aus ALU SXT 2.0 - Durchtrittsschutz flexibel, Zero(k) - Shock-Absorber im Fersenbereich - zertifiziert gemäß DGUV 112-191 - Weite 11
Gewicht: 500g bei Größe 42
Einsatzbereich: Automobilindustrie, Logistik, Größe 41 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Hersteller: | 70158 | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Aluminium | Schuhe Schutzklasse: | S1P | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, 20345:2011, CUBAN, EN, ESD, ISO, S1P, SRC, Sicherheits-Halbschuh, Sixton, nach |
| | |
| |